曜日別特売

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - 荏原実業パワー

2000Wの大出力
5100Whの大容量
設置型蓄電池に匹敵するポータブルタイプ
オフィスのBCP対策に
工事不要のポータブルタイプ

仕様●本体サイズ:559×286×691mm●重量:76kg●使用温湿度範囲:10~90%、0-40℃●電池容量:5120w●出力仕様:AC出力●出力電力:2000w●出力電圧:単相AC100V●出力周波数:50/60Hz●最大オーバーロード:2500W<ロード<3000W(8~10秒)、3000W<ロード<4800W(0.5秒)●効率:>90%●【入力仕様】●AC入力電圧:90 - 110VAC●AC最大入力電流:30A●AC最大入力電力:600W●AC設定可能入力電流:15A/20A/30A ※デフォルト値は15A●AC充電電圧範囲:90-264VAC●太陽光入力電圧:145VDC●太陽光最大入力電流:20A●太陽光最大入力電圧:1200W●太陽光MPPT電圧範囲:55 - 145VDCアズワン品番65-8741-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66705076AP500-JP
684,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする