パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入

パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 - BUSSMANN
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0579アズワン品番65-8055-57内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66705794BK1-HTJ-602I
7,080
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする