コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ - S&K(三興製作所)

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):37●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):11.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-6427アズワン品番67-2247-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66706607CRCR11.5
28,490
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする