日本サニパック
消臭ポリ袋 ニオワイナ niowaina
化学反応を利用して、ニオイを消臭
小さいサイズ~45Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:260/400×480×0.018mm●色:白半透明●入数:30枚×60冊●素材:ポリエチレン(HDPE+MB)●ITFコード:14902393577189
容量(L)
45
アズワン品番
65-8128-86
内容量
1ケース(60冊×30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66708935
SY18
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください