基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

基板用端子台 3663シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m

仕様コード番号:191-7594材質ワイヤーガード:リン青銅幅(mm)10.4タイプ基板接続用ヘッダピッチ(mm)3.81極数3ねじM2シリーズ3663定格電流(A)8、10材質(絶縁体)PA66行数1難燃性UL94 V-0接点材質黄銅動作温度(℃)-40~105ワイヤー単線セクション:16~28(AWG)・単線セクション:1.31~0.0810(mm2)・撚り線セクション:16~28(AWG)・撚り線セクション:1.31~0.0810(mm2)アズワン品番65-7732-47耐電圧(V)[cULus]1600ac、[VDE]2500ac結線方法スクリュー動作電圧(V)300ac、[cULus]300ac、[VDE]300acオス・メスオス実装タイプケーブルマウント材質(端子ねじ)鋼鉄処理(端子ねじ)亜鉛抵抗(mΩ)20接続方向横型内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66709294691366310003
2,920
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする