曜日別特売

真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインと高真空でメスねじ及びオープンサイレンサに使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 5.8 bar です。スルーホール取り付けの空圧接続 m5 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0140アズワン品番65-8003-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66709529VN-07-M-T2-PI2-VI2-RO1
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする