曜日別特売

6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS

6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS - エスコ6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS - エスコ6.0-10.0mm/ 41本組 ストレートドリル HSS - エスコ
仕様●入数:41本●サイズ(mm):6.0~10.0(0.1mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,9.0,9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,10.0mm●有効長:63,69,75,81,87mm●全長:93,101,109,117,125,133mm●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9295-62内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66709696EA824FK-141
オープン
27,000
29,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする