曜日別特売

150mm デプスゲージ デジタル/フック付

150mm デプスゲージ デジタル/フック付 - エスコ150mm デプスゲージ デジタル/フック付 - エスコ150mm デプスゲージ デジタル/フック付 - エスコ150mm デプスゲージ デジタル/フック付 - エスコ

深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。
先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。
精度保証のた

仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付アズワン品番65-9273-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66710606EA725F-101
オープン
20,000
22,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする