曜日別特売

EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ

EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ - メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ - メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ - メディカル・エイドEMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ - メディカル・エイド

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(2~6重)によってシールド性能を変化させることができる
高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離また

仕様●サイズ:巾500mm×奥行500mm×高さ500mm●ネット枚数:3重(シールド性能45dB)●重量:約5.5kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスティックを密着被覆●ファスナー封止:シールドファスナー●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66711778EBOXT0505-3
430,000
429,800
472,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする