曜日別特売

PicoScopeオシロスコープ用20端子デジタル入力ケーブル

PicoScopeオシロスコープ用20端子デジタル入力ケーブル - PICO TECHNOLOGY

PicoScopeオシロスコープ用の20極デジタル入力ケーブル
PicoScope 2000/3000/5000シリーズMSO用の純正ケーブルです。
デジタルポートに最大16chのデジタル信号を接続できます。

仕様●デジタル入力:16●アース接続:4●長さ:25cmアズワン品番67-0394-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66711814(TA136)TA136
5,940
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする