曜日別特売

[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付

[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付 - エスコ[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付 - エスコ[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付 - エスコ[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付 - エスコ[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付 - エスコ[フリー/230mm] 手袋 ポリエステル・綿・滑り止め付 - エスコ

手のひら全体に天然ゴムのスベリ止め加工を施しています。
荷物運びなどの軽作業に幅広く使用できます。
繊維部分は縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。
倉庫作業や運搬作業など、幅広い用途にお使いいただけます。
-使用上の注意- ・アレルギー反応など

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):230●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●厚み:約1.0mm●カラー:ブルー●ゲージ:10●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ポリエステル、綿、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業など●入数:1双アズワン品番65-9250-76内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66713476EA354AC-110
オープン
215
237(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする