曜日別特売

ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズ

ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

スルーホールピン/SMD
金属バネによる明快なクリック感
3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能
金めっき接点による高信頼性
(+)、(-)ドライバ対応
4-1 端子配列

仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mmアズワン品番67-0460-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66713729SC-1110
360
359
395(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする