曜日別特売

FLEXIBLE HOSE O 40 LENGTH:1 150M

FLEXIBLE HOSE O 40 LENGTH:1 150M - Transair

Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さ 3 ft
9 インチで、最小曲げ半径は 16 で、設置に必要な最小スペースを備えています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシ

仕様●材質:NBR●長さ:1.15m●外径:40mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3141アズワン品番65-7897-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667146751001E40 00 02
48,900
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする