曜日別特売

Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入

Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961アズワン品番65-8064-45内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667151472987972
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする