曜日別特売

直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

直結型防毒マスク EA800MXシリーズ - エスコ直結型防毒マスク EA800MXシリーズ - エスコ

三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。

仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)アズワン品番65-9283-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66715296EA800MX-31
オープン
3,130
3,443(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする