曜日別特売

XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4

XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 - 東京計装XPシリーズ樹脂製パージメータ 水用 Rc1/4 - 東京計装

ポリアセタール(POM)本体を採用したスマートでコンパクトなパージメータです。

仕様●水用:0.1~0.5L/min●接続規格/ 口径:Rc1/4"●面間寸法:80mm●最高使用圧:0.4MPa●最高流体温度:50℃●材質:本体接液部/POM、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBRアズワン品番65-9087-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66715576XP-L4-LO
21,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする