曜日別特売

アルアップシェルフ キャスター付

アルアップシェルフ キャスター付 - アズワンアルアップシェルフ キャスター付 - アズワンアルアップシェルフ キャスター付 - アズワンアルアップシェルフ キャスター付 - アズワン

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマー一つで簡単に組み立てできます。
製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。
アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチー

仕様●サイズ:1200×554×900●材質:支柱・棚板/アルミ合金(アルマイト) ポリカーボ樹脂、キャスター/ナイロン・エラストマー●Φ100mmストッパー付●耐荷重:棚板1段あたり/100kg、製品全体/合計200kgアズワン品番65-9619-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66716337-
120,000
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする