曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ コネクタナット GLM 6シリーズ 1袋 100個入

DINレール取付用端子アクセサリ コネクタナット GLM 6シリーズ 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact スライドナットは、M6 ねじ付きの DIN レール NS 35/7.5 を取り付けるために使用され、スチール素材を使用しています。スライドナットを使用すると、Snap-on フットを追加しなくてもコンポーネントを取り付けられるようになります。長さ: 27.7 mm 幅サイズ

仕様●種類:ナット●シリーズ:GLM 6●併用可能製品:DINレール●コード番号:216-2723アズワン品番65-7709-69内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667168271201785
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする