モニタリングリレー SPDT 45mm

モニタリングリレー SPDT 45mm - SIEMENS

Siemens 3RR2242-1FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害に対する接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1223アズワン品番65-8056-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667176403RR2242-1FA30
85,200
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする