DRILLING JIG FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O

DRILLING JIG FOR RIGID ALUMINIUM PIPE O - Transair

Parker Transair 6698 シリーズのドリルジグは、アルミ製パイプと併用して、穴の位置精度を確保するための製品です。このジグは黄銅素材製で、直径 25 → 40 mm のパイプに対応します。青色 取り扱いが簡単 軽量

仕様●アクセサリタイプ:Drilling Jig●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3201アズワン品番65-7899-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667181756698 01 03
131,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする