曜日別特売

銅メッシュ

銅メッシュ - アズワン

平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。

仕様●材質:銅●メッシュ:100●線径:0.11mm●織り方:平織●目開き:0.144mm●空間率:32.1%●厚み:0.22mm●サイズ:1000mm×1mアズワン品番67-2482-59内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66719776-
14,500
14,400
15,840(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする