テンダイ
高機能ビニールスリッパ 23~26cm
次亜塩素酸で消毒できるので、清潔を持続できます。
甲裏は布地で、肌への当たりが柔らかです。
生地表面はシボ(型押し)が比較的深く、レザー風の凹凸感があります。
仕様
●色:アイボリー●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル(耐アルコール・耐次亜塩素酸加工、防汚・抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル●サイズ:23~26cm●かかと高さ:約3cm●水洗い不可●※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してお使いください。
アズワン品番
8-112-02
内容量
1足
注意
※ご使用の消毒液等に定められた希釈濃度を遵守してお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66720598
570404
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください