セトクラフト
ステープラー ペンギン
水族館の人気のいきものがステープラーになりました。
仕様
●本体サイズ:幅5×奥行8.5×高さ5cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅5.5×奥行8.5×高さ5.5cm●個装重量:90g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ペンギン●生産国:中国
アズワン品番
65-8919-54
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66720729
SR-5764
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください