曜日別特売

コーンウェイト #0338-999シリーズ

コーンウェイト #0338-999シリーズ - CUC(中国産業)

三角コーンの転倒防止に必須。
強風時にも三角コーンの転倒防止に大活躍!
コーンウェイト41cm用。
強風時や衝撃があったときでも、倒れにくくしてくれるゴム製のウェイトです。
伸縮式三角コーン41cm(S)に対応しています。
誘導灯、反射ベスト、LEDアーム

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):235×20×235●商品重量(g):1000●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):235×20×235●パッケージ重量(g):1000●サイズ:F●原産国:中国アズワン品番65-8929-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66720914#0338-999-41
870
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする