曜日別特売

ノンリセッタブルヒューズ 500mA 32V dc 1袋 10個入

ノンリセッタブルヒューズ 500mA 32V dc 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)

パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。
小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性

仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内形状1608サイズ材質(本体)アルミ材質量(g)2.2(g/1000 pcs)種類角形チップヒューズ温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)DC32寸法a(mm)0.24±0.15構造角板形定格電流(A)0.5寸法T(mm)0.54±0.1寸法b(mm)0.3±0.15寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)遮断電流(A)(最大)50アズワン品番65-8094-03溶断速度F抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66721228ERBRE0R50V
460
459
505(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする