エスコ
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様
●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番
65-9277-50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66723827
EA758ZA-142
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください