曜日別特売

リレーソケット DINレール 2 CR-U

リレーソケット DINレール 2 CR-U - ABB
仕様●併用可能製品:CR-U インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-U●コンタクト数:2●コード番号:231-9521アズワン品番65-8067-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667241251SVR405670R0000 CR-U2S
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする