真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ Festo

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、イジェクタパルスで使用されます。標準で高真空で、幅 18 mm で、T 字型にはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立て

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6285 アズワン品番65-7982-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66725297 VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A
35,700
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする