曜日別特売

ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー

ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー - ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー - ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバー - ケープ

清拭消毒でさっとお手入れができるので、お手入れ時間を短縮します。
薬剤に強い素材で、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭消毒が可能です。
耐熱温度が高く、熱水での処理や、乾燥機の使用も可能です。
カバーの表面は内部への汚れを防ぐ防水加工。

仕様●RF5用●材質:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム1000ppmでの清拭消毒可能●洗濯方法:洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)アズワン品番65-9128-91内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66725735RF5CS
7,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする