フエニックス・コンタクト
マーカー SBS 6:UNBEDRUCKT マーカーカード for use with for use with 端子台
EBSシリーズ
挿入ブリッジ、ポジション数: 2、色: グレー
仕様
●種類:マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:SBS 6:UNBEDRUCKT●コード番号:804-0857
アズワン品番
65-7783-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66726225
1007222
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください