ヒートシンク 長さ:51mm 幅:50mm 高さ:12mm

ヒートシンク 長さ:51mm 幅:50mm 高さ:12mm - LSIクーラー

ヒートシンク 12Fシリーズ

仕様●長さ:51mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:51 x 50 x 12mm●コード番号:464-2793アズワン品番65-8070-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6672633812F51L50
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする