Thermo Fisher Scientific
セプタム付スクリューキャップ(ND18)(~300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入
アズワン品番
67-2988-43
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66728140
6PMSC18-STH
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください