曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装 - IXYS

デュアルパワーSCR出力、AC電源スイッチ、CPC
このAC電源スイッチは、オプトカプラ及びトライアック回路に代わる製品です。 このソリッドステートスイッチでは、そのためにデュアルパワーSCR出力との光結合が採用されています。 厳格に制御されたゼロクロス回路により、ト

仕様●最小負荷電流:0.1 A rms●最大負荷電流:3 A rms●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:20 V ac●最大負荷電圧:240 V ac●最小電圧制御:0.9 V●最大電圧制御:1.4 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:SCR●パッケージスタイル:SIP●最大ターンオン時間:0.5サイクル●電圧制御範囲:20 → 240 Vrms●奥行き:3.3mm●コード番号:906-1091アズワン品番65-8079-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66728228CPC1966Y
1,020
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする