冷却サーモブロックローテーター

冷却サーモブロックローテーター - 日伸理化冷却サーモブロックローテーター - 日伸理化冷却サーモブロックローテーター - 日伸理化

低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。
DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。
温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる

仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66728264SNP-24B
554,000
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする