曜日別特売

リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ - 富士通

リレー FTR-K1シリーズ
ピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:450-335アズワン品番65-8090-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66730635FTR-K1AK012T
620
619
681(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする