曜日別特売

ソレノイドバルブコイル

ソレノイドバルブコイル - Festo

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20

仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955アズワン品番65-7985-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66731694MSN1W-110AC-OD
5,020
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする