曜日別特売

使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ

使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ - エスコ使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ - エスコ

ミニサイズのカイロです。

仕様●持続時間:10時間●入数:30個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプアズワン品番65-9310-78内容量1箱(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66732690EA922AK-82
オープン
970
1,067(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする