曜日別特売

ニュートラルリンク 定格電流 160A

ニュートラルリンク 定格電流 160A - Socomec

SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ

仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660アズワン品番65-8078-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6673295464200000
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする