曜日別特売

測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ

測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ - エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ - エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ - エスコ

注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
つや消しのテープ表面により乱反射しません
写真写りの良い目盛仕様です
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-30K●テープサイズ:全長/30m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):295×205×120mm●重量:2.87kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番65-9273-17内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66733460EA720MA-93
オープン
33,800
37,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする