曜日別特売

ジョイントカバー 2m 1袋 8個入

ジョイントカバー 2m 1袋 8個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適

仕様●幅:37.5 mm●トランキング/チェーンタイプ:カバージョイント●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8757アズワン品番65-7461-09内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66733548AK2CD37
29,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする