曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー ME 22シリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー ME 22シリーズ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact DIN レールハウジングセットは、上部ハウジング部品と接続技術で構成されています。このセットは、DIN レールハウジングタイプのハウジングの上部で使用できます。取得する IP コードの最大値は IP20 周囲動作温度: -40 → 105 ℃

仕様●種類:DIN レールハウジング●シリーズ:ME 22●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:213-0201アズワン品番65-7523-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667336702907444
8,210
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする