曜日別特売

中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入

中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 66 mm、長さは 102 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con

仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7815アズワン品番65-7582-82内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667341963270318
216,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする