ピペットチップ 384

ピペットチップ 384 - Finn

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

仕様●容量レンジ(μL):2~125●カラーコード:イエロー●長さ:64mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:ラック●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-74内容量1箱(10ラック×384本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6673458094410153
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする