ジャパックス
再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズ
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.05●容量(L):90●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1144
容量(L)
90
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-24
エコマーク認定番号
06 128 041
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66734765
RYC98
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください