移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ

移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ - アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ - アズワン

試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。

仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-04内容量1本
注意
※医療用ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66735876CS60
4,500
4,490
4,939(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする