クランプ金具 5/ 3-STZ ICC 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入

クランプ金具 5/ 3-STZ ICC 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板コネクタ( 3 つのポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます 引き出し補助で取り扱いが簡単になり、張力をかけることができます 接触点で減少してください MSTB 2.5 シリーズと組み合わ

仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:5/ 3-STZ, ICC 2●コード番号:209-8147アズワン品番65-7697-04内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667371091823859
9,360
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする