曜日別特売

リレー 60V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 20個入

リレー 60V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 20個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

UL、CSA、VDE
F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)
TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー
RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラッ

仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:8.57 k Ω●コイル電力:420mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:191-8263アズワン品番65-8074-86内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667371547-1393243-3
16,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする