曜日別特売

AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター - エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター - エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター - エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター - エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター - エスコ

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。
空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。

仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分アズワン品番65-9280-24内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66737635EA763FB-100A
オープン
34,700
38,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする