ラットズボン マスタード 1296-57シリーズ

ラットズボン マスタード 1296-57シリーズ - ジーベック

両サイドにラットポケットが付いたバージョンです。
業務内容に応じて、ポケット収納力をアップします。
ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工マスタード番号コード:861-0988混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)股下(cm)76ウエスト(cm)102~112アズワン品番65-8330-88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667377661296-57-4L
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする