自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ 1箱 50個入
パナソニックCMシリーズ車載用リレー
これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928
アズワン品番65-8058-16
内容量1箱(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~